Aperçu
- Demi2-Bolt
Spécifications
- Type de montageBride à deux boulons
- Construction du logementSolide
- Diamètre de l’alésage compatible1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 po
- Diamètre de la longueur totale4.4375 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Pays d’origineMexique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- SérieTVM
- CUP_NON662327213350
- Poids0.18 lb
- Type de produitBoîtiers à bride