90MSC1
Boîtier à montage sur bride - Carré à quatre boulons, Boîtier solide, Acier, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580093
N° MFR90MSC1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Carré à quatre boulons, Boîtier solide, Acier, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580093
N° MFR90MSC1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
90MSC1 HSG DEMI- 90MSC1
  • Demi4-Bolt

Spécifications

  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.0000 po, 2.1250 po, 2.1875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5156 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Série
    MSC
  • CUP_NON
    662327229375
  • Poids
    0.93 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif