Aperçu
- Demi3-Bolt
Spécifications
- Type de montageBride triangulaire 3-Bolt
- Construction du logementEstampage
- Diamètre de l’alésage compatible0.7500 po, 20 mm
- Longueur du boulon du centre au centre3.9375 po
- Diamètre de la longueur totale3.0000 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Hauteur totale2.0000 po
- Matériau du boîtierAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- SérieMSTR
- CUP_NON662327203344
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.25 lb
- Type de produitBoîtiers à bride