Aperçu
Description du fabricant
62MSTR HSG DEMI- 62MSTR
- Demi3-Bolt
Spécifications
- Type de montageBride triangulaire à trois boulons
- Construction du logementEstampage
- Diamètre de l’alésage compatible0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8906 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5625 po
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- SérieMSTR
- CUP_NON662327213367
- Poids0.25 lb
- Type de produitBoîtiers à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité