Motion
131238

Dodge
131238

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580113
N° MFR131238
Prix140.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
131238

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580113
N° MFR131238
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
Prix140.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUSXV012 PRISE EN CHARGE BRG 131238

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.22 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    WS-300
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131238
  • Numéro CUP du fabricant
    782475117659
  • CUP_NON
    782475117659
  • Série de roulements
    Série 204
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues