Motion
131246

Dodge
131246

Unité de roulement à billes de prise en charge à larges fentes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI00580128
N° MFR131246
Prix136.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
131246

Unité de roulement à billes de prise en charge à larges fentes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI00580128
N° MFR131246
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
Votre prix136.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUSXV104 PRISE EN CHARGE BRG 131246

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5300 po
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.53 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131246
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475117727
  • CUP_NON
    782475117727
  • Poids
    2.8 lb
  • Série de roulements
    Série 207
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Brochure du produit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues