Motion
VTU1 7/16
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI00580134
N° MFRVTU1 7/16
Prix228.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI00580134
N° MFRVTU1 7/16
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
Votre prix228.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VTU 1-7/16 PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Numéro de cadre compatible
    T-18692
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    VTU
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VTU1 7/16
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059467
  • CUP_NON
    087796059467
  • Poids
    4.3 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif