KHPF205-16

AMI Bearings
KHPF205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580206
N° MFRKHPF205-16
Price$42.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
KHPF205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580206
N° MFRKHPF205-16
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
Votre prix42.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KHPF205-16 1 3-BOLT FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/32 po
  • Série
    KHPF200
  • Roulement de rechange
    KH205-16
  • CUP_NON
    0808250102587
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif