Motion
AELPF205-100

NTN
AELPF205-100

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580210
N° MFRAELPF205-100
Prix65.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPF205-100

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580210
N° MFRAELPF205-100
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
Votre prix65.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AELPF205-100 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.9844 po
  • Numéro de palier
    AEL205-100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.2844 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.22 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    AELPF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Roulement de rechange
    AEL205-100
  • ID du boîtier
    PF205
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460896
  • CUP_NON
    4547359460896
  • Poids
    0.9 lb
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif