Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de serviceService intermédiaire
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.4375 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2500 tr/min
- SériePS3
- Roulement de rechangeNBG15-1-3/16
- CUP_NON781711645284
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 3-Bolt