PS3-1-3/8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement non extensible (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580240
N° MFRPS3-1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement non extensible (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580240
N° MFRPS3-1-3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PS3 1-3/8 FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8125 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    PS3
  • Roulement de rechange
    NBG15-1-3/8
  • CUP_NON
    781711645321
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif