Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2500 tr/min
- SériePS2
- Roulement de rechangeNBG15-1/2
- CUP_NON781711645109
- Poids0.35 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt