PS2-5/8
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580271
N° MFRPS2-5/8
Prix125.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580271
N° MFRPS2-5/8
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
Votre prix125.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PS2 5/8 FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    PS2
  • Roulement de rechange
    NBG15-5/8
  • CUP_NON
    781711645116
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif