PS2-1-1/4S
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580296
N° MFRPS2-1-1/4S
Prix194.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00580296
N° MFRPS2-1-1/4S
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
Votre prix194.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PS2 1-1/4S FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    PS2
  • Roulement de rechange
    NBG15-1-1/4S
  • CUP_NON
    781711645192
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif