Aperçu
Description du fabricant
DSHB22555H UNITÉ T-U DSH-B22555H
Spécifications
- Type d’unitéAngle supérieur
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de serviceService standard
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieB22500
- Numéro de catalogue du fabricantDSHB22555H
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327022846
- CUP_NON662327022846
- Poids54 lb
- Construction du logementSolide
- LubrificationRelubrifiable
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Manuel d’instructions
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité