Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- SérieBPFL200
- Roulement de rechangeB5-16
- CUP_NON0808250101931
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt