Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierAcier
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre2.9844 po
- Longueur totale3.7500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.9844 po
- Numéro de palierAS205-100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Largeur du boîtier0.7187 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.1174 po
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage27 mm
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieASPFL2
- Normes respectéesAFBMA, ISO
- Roulement de rechangeAS205-100
- ID du boîtierPFL205
- Construction du logementFractionnement
- Numéro CUP du fabricant4547359462425
- CUP_NON4547359462425
- Poids0.7 lb
- Diamètre extérieur2.7812 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.