Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéAngle supérieur
- Type de roulementRouleau Sperical
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22500
- Numéro de catalogue du fabricantDSHB22531H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327022556
- CUP_NON662327022556
- Poids19 lb
- Rpm max.2150 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement