Aperçu
Spécifications
- Type de montageBride 4-Bolt
- Construction du logementEstampage
- Diamètre de l’alésage compatible0.5000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.5156 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.0000 po
- Diamètre de la longueur totale3.3750 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Matériau du boîtierAcier
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Profondeur globale1 po
- Num de pièce de la série de roulements compatiblesG1113KRRB, G1114KRRB, G1115KRRB, GE50KRRB, GRA113RRB, GRA114RRB, GRA115RRB, GRAE50RRB
- SérieGRA, GRR
- CUP_NON087796062733
- ComprendRainure à graisse
- Poids0.75 lb
- Type de produitBoîtiers à bride