Aperçu
Description du fabricant
SRF-10 2 FLG BOULON
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Longueur totale4.5000 po
- Numéro de palierSRC-10
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale4.5000 po
- Hauteur totale1.3750 po
- Largeur du boîtier1.0938 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.7000 po
- Largeur de la bague intérieure1.2813 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2813 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionArgent
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en acier estampé monté Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - SRF-10
- Taille du boulon0.3750 po
- Rpm max.7300 tr/min
- SérieSRF
- Capacité de charge dynamique2611 lbf
- Roulement de rechangeSRC-10
- CouleurArgent
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale7300 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantSRF-10
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461005460
- CUP_NON662461005460
- Poids0.8 lb
- Capacité de charge statique1444 lbf
- RelubrifiableNon
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3.6250 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité