Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Largeur du boîtier1.2500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure1.6250 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6250 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieSRF
- Roulement de rechangeSRC-18
- Numéro de catalogue du fabricant700671
- Dessin CAD
- CUP_NON662461005521
- Poids1.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt