SRF-12C
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier estampé, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00580650
N° MFRSRF-12C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier estampé, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00580650
N° MFRSRF-12C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SRF-12C 2 BOULON FLG BRG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur du boîtier
    1.0938 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2813 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2813 po
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Série
    SRF
  • Roulement de rechange
    SRC-12C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703630
  • Poids
    0.75 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif