Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.5000 po
- Largeur du boîtier1.0938 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieSRF
- Roulement de rechangeSRC-15C
- Numéro de catalogue du fabricant703632
- Poids0.85 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt