Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierRA012RR
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2.5313 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du roulementAcier
- SérieRCSM
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageS1012K
- Numéro CUP du fabricant87796056770
- CUP_NON087796056770
- Poids0.42 lb
- Hauteur totale1.0000 po
- Diamètre de l’arbre3/4 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes