Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur2.5313 po
- Largeur du boîtier1.0000 po
- Matériau du boîtierCaoutchouc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure1-3/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale200 lbf
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier chromé
- SérieSRC
- Numéro CUP du fabricant662461005385
- CUP_NON662461005385
- Poids0.65 lb