RCSM1
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 2.5313 po, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580685
N° MFRRCSM1
Prix103.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 2.5313 po, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580685
N° MFRRCSM1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYLINDRIQUE EN CAOUTCHOUC RCSM 1 PO

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.5313 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    S1100K
  • CUP_NON
    087796057449
  • Poids
    0.5 lb
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif