SRC 18
Cartouche de roulement à billes - 1-1/8 po de diamètre , 3-3/32 po de diamètre extérieur, 1-13/64 po de largeur de boîtier, caoutchouc, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00580693
N° MFRSRC 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-1/8 po de diamètre , 3-3/32 po de diamètre extérieur, 1-13/64 po de largeur de boîtier, caoutchouc, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00580693
N° MFRSRC 18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYLINDRIQUE EN CAOUTCHOUC SRC-18

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.0938 po
  • Largeur du boîtier
    1-13/64 po
  • Matériau du boîtier
    Caoutchouc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    1-5/8 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    300 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Série
    SRC
  • Numéro CUP du fabricant
    662461005422
  • CUP_NON
    662461005422
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif