LRCSM1 3/16

Timken (Fafnir)
LRCSM1 3/16

Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580694
N° MFRLRCSM1 3/16
Prix129.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
LRCSM1 3/16

Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580694
N° MFRLRCSM1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix129.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT CYLINDRIQUE EN CAOUTCHOUC LRCSM 1+3/16 (ANCIEN NO RCSM)

Spécifications

  • Numéro de palier
    RAL103NPP
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.5313 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    LRCSM
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    LS103K
  • Numéro CUP du fabricant
    087796057944
  • CUP_NON
    087796057944
  • Poids
    1.38 lb
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif