Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.0938 po
- Largeur du boîtier1-13/64 po
- Matériau du boîtierCaoutchouc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure1-5/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale300 lbf
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier chromé
- SérieSRC
- Numéro CUP du fabricant662461005446
- CUP_NON662461005446
- Poids1.00 lb