Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1.8125 po
- Type d’alésageRonde
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale2320 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du roulementAcier
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageLS012K
- Numéro CUP du fabricant087796056640
- CUP_NON087796056640
- Poids0.6 lb
- Type de produitCartouches de roulement à billes