RCR1
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 2-1/4 po, Largeur du boîtier 25/32 po, Caoutchouc, Collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00580705
N° MFRRCR1
Prix175.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 2-1/4 po, Largeur du boîtier 25/32 po, Caoutchouc, Collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00580705
N° MFRRCR1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix175.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYLINDRIQUE EN CAOUTCHOUC RCR 1 PO

Spécifications

  • Numéro de palier
    RA100RR
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Largeur du boîtier
    25/32 po
  • Matériau du boîtier
    Caoutchouc
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    RCR
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    S1100K
  • Numéro CUP du fabricant
    87796057432
  • CUP_NON
    087796057432
  • Poids
    0.45 lb
  • Hauteur totale
    0.7810 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif