Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierRA012RR
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1.3110 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3190 lbf
- Capacité de charge statique radiale1460 lbf
- Type de jointLèvre
- Matériau du roulementAcier
- SérieCR
- Numéro CUP du fabricant87796107717
- CUP_NON087796107717
- Poids0.76 lb
- Hauteur totale1.0000 po
- Diamètre de l’arbre3/4 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes