Motion
LCR1
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 3.2900 po, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580708
N° MFRLCR1
Prix95.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 3.2900 po, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00580708
N° MFRLCR1
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
Votre prix95.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LCR 1 CHARIOT CYLINDRIQUE EN CAOUTCHOUC BRG(01D#CR 1)

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3.2900 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    S1100K
  • CUP_NON
    087796057265
  • Poids
    0.75 lb
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif