Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierAcier - plaqué
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.6250 po
- Longueur totale4.8750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale1560 lbf
- Capacité de charge statique radiale3350 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieLRPB
- Roulement de rechangeRAL103NPPB
- CUP_NON087796057951
- Numéro CUP du fabricant087796057951
- Poids1.05 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller