RA40
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00580762
N° MFRRA40
Price$238.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00580762
N° MFRRA40
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
Price$238.61/each

Aperçu

Description du fabricant
RA40-XL

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    119 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    147.5 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    AR
  • Roulement de rechange
    RAE40-NPP-B
  • CUP_NON
    4012802792645
  • Poids
    3.59 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif