Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Matériau du boîtierFer malléable
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5625 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’alésageDroit
- SérieVFTD
- Numéro CUP du fabricant087796109148
- CUP_NON087796109148
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt