Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFer malléable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5625 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.4375 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage15/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4570 tr/min
- SérieVFTD
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeRA103RRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796058323
- CUP_NON087796058323
- Poids1.34 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt