Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierFer malléable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.9375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9375 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.8125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3930 tr/min
- SérieVFTD
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeRA107RRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796059405
- CUP_NON087796059405
- Poids1.9 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt