Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.1875 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7370 tr/min
- SérieGVFTD
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGRA008RRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796056213
- CUP_NON087796056213
- Poids0.54 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt