Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5440 tr/min
- SérieGVFTD
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGRA014RRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796056916
- CUP_NON087796056916
- Poids0.8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt