Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Longueur totale3.7500 po
- Numéro de palierWG216EL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Hauteur totale1.3400 po
- Largeur du boîtier27/64 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.7200 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FXWG216E Roulements à billes - FXWG216E
- Taille du boulon5/16 po
- Rpm max.6800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-7/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant793699283464
- CUP_NON793699283464
- Poids0.79 lb
- Capacité de charge statique1760 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt