Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 po
- Numéro de palierWG218EL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Largeur du boîtier15/32 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-17/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Rpm max.5600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-13/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids1.27 lb
- Espacement des trous de boulon3-9/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt