FXWG2E20E
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00581148
N° MFRFXWG2E20E
Prix197.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00581148
N° MFRFXWG2E20E
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
Prix197.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FXWG2E20E FLANG NOIR FX-WG2E20E
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5625 po
  • Numéro de palier
    WG2E20EL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Largeur du boîtier
    15/32 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-17/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-13/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327033293
  • Poids
    1.2 lb
  • Espacement des trous de boulon
    3-9/16 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif