Motion
GVFTD1 3/8

Timken (Fafnir)
GVFTD1 3/8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00581160
N° MFRGVFTD1 3/8
Prix286.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GVFTD1 3/8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00581160
N° MFRGVFTD1 3/8
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
Votre prix286.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GVFTD 1-3/8 2 BOULON FLG BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8125 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-17/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    GVFD
  • Roulement de rechange
    GRA106RRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796110045
  • CUP_NON
    087796110045
  • Poids
    1.97 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif