Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement, Dispositif de retenue en acier, Boîtier plaqué nickel, Préservatif seulement, Rélubrifiable
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService standard
- Longueur totale3.5600 po
- Numéro de palierUG212JHLK5
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointDégagement/sans contact
- Hauteur totale1.2810 po
- Largeur du boîtier27/64 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.4600 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- RevêtementPlaqué nickel
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2810 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FXRUG212JHZ38 Roulements à billes - FXRUG212JHZ38
- Taille du boulon5/16 po
- Rpm max.10000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-9/32 po
- Capacité de charge dynamique2870 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurArgent
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantAGENT DE CONSERVATION SEULEMENT - PAS DE GRAISSE
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327981129
- CUP_NON662327981129
- Poids0.73 lb
- Capacité de charge statique1480 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon2-13/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt