Aperçu
Description du fabricant
FLCT 3/4 2 BOULON FLG BRG
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.8125 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.8125 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.5625 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6270 tr/min
- SérieFLCT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeRA012RRB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON087796056619
- Poids0.98 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité