AELFD204-012

NTN
AELFD204-012

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00581281
N° MFRAELFD204-012
Prix108.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELFD204-012

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00581281
N° MFRAELFD204-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AELFD204-012 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7969 po
  • Longueur totale
    3.5469 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.7969 po
  • Numéro de palier
    AEL204-012
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.5313 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    0.6563 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.2969 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    AELFD2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    AEL204-012
  • ID du boîtier
    FD204
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460339
  • CUP_NON
    4547359460339
  • Poids
    1.1 lb
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif