Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5625 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.4375 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4570 tr/min
- SérieFLCT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeRA104RRB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON087796058354
- Poids1.84 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt