Aperçu
Description du fabricant
KHTM205-16 1 3-BOLT FLG
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFer malléable
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/32 po
- SérieKHTM200
- Roulement de rechangeKH205-16
- CUP_NON0808250106547
- Type de roulementBalle
- Type de montageRond 3-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité