Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceMoyen
- Longueur du boulon du centre au centre1.6560 po, 42.10 mm
- Épaisseur de la bride0.5000 po;12.70 mm
- Longueur totale4.8130 po, 122.20 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9375 po
- Numéro de palierGRA107RRB
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.8125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale0.9380 po, 23.80 mm
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-21/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionVFD1 7/16, Collier de verrouillage excentrique 3-Bolt et paliers à bride Fafnir
- Taille du boulonM12
- Rpm max.3930 tr/min
- SérieVFD
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Capacité de charge dynamique6400 lbf
- Roulement de rechangeGRA107RRB
- Type de montage de brideRond 3-Bolt
- Construction du logementBride carrée à trois boulons
- CUP_NON087796059450
- Poids1.81 lb
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Nombre de trous de montage3
- Espacement des trous de boulon3.9380 po, 100 mm
- Type de roulementBalle
- Type de montageRond 3-Bolt